三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 200Vハイパワー換気システム連動タイプ
質量(kg)
9
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2385/2370
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)49/48.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×492×511.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)205/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434167
WD-221BZMD5
¥
161,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください