クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ

クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434219EX-20SH92.2(50Hz/60Hz)13.50/16.50(50Hz/60Hz)33.50/35320×296×134(50Hz/60Hz)540/588
20,900
7,398
8,138(税込)
当日出荷
77434228EX-25SH92.4(50Hz/60Hz)21/24.50(50Hz/60Hz)35.50/36370×346×126(50Hz/60Hz)882/888
23,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
77434237EX-30SH93(50Hz/60Hz)32.50/37(50Hz/60Hz)37.50/37420×396×135(50Hz/60Hz)1200/1176
28,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
77434246EX-20EH92.5(50Hz/60Hz)14.50/18(50Hz/60Hz)33.50/34.50320×296×134(50Hz/60Hz)558/588
30,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
77434255EX-25EH92.7(50Hz/60Hz)21.50/25(50Hz/60Hz)35.50/36370×346×126(50Hz/60Hz)900/900
32,900
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
77434264EX-30EH93.4(50Hz/60Hz)33/37(50Hz/60Hz)37/37420×396×135(50Hz/60Hz)1200/1200
36,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
77434273EX-20LH92.3(50Hz/60Hz)13.50/17(50Hz/60Hz)33.50/34.50320×296×134(50Hz/60Hz)558/588
22,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
77434289EX-25LH92.5(50Hz/60Hz)20.50/24(50Hz/60Hz)35.50/36370×346×126(50Hz/60Hz)900/900
25,200
8,698
9,568(税込)
当日出荷
77434334EX-30RH93.1(50Hz/60Hz)32/36(50Hz/60Hz)37/37420×396×135(50Hz/60Hz)1200/1200
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする