三菱電機
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ スタンダードタイプ
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434298
EX-25FH9
2.5
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20.50/24/16.50/18
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35.50/36/29.50/28.50
370×346×126
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/660/630
¥
27,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77434316
EX-20RH9
2.3
(50Hz/60Hz)13.50/17
(50Hz/60Hz)33.50/34.50
320×296×134
(50Hz/60Hz)558/588
¥
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください