三菱電機
標準換気扇フィルターコンパック 交換形 電気式
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434386
EX-20EF9
2.6
(50Hz/60Hz)13/15.50
(50Hz/60Hz)32.50/34
320×296×149
(50Hz/60Hz)432/450
¥
33,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
77434876
EX-15LFH8-M
1.7
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
(50Hz/60Hz)38.50/39
256.50×233×166.50
(50Hz/60Hz)282/288
¥
27,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください