三菱電機
フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434395
EX-25EF9
2.8
(50Hz/60Hz)22.50/25.50
(50Hz/60Hz)34.50/34.50
370×346×142
(50Hz/60Hz)672/672
¥
36,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434413
EX-20LF9
2.4
(50Hz/60Hz)12/14.50
(50Hz/60Hz)32.50/34
320×296×149
(50Hz/60Hz)432/450
¥
24,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434429
EX-25LF9
2.6
(50Hz/60Hz)21.50/24.50
(50Hz/60Hz)34.50/34.50
370×346×142
(50Hz/60Hz)672/672
¥
27,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434483
EX-25LFH9-M
2.9
(50Hz/60Hz)21/24.50
(50Hz/60Hz)34/35
368×346×160
(50Hz/60Hz)774/798
¥
35,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください