三菱電機
フィルターコンパック(エクストラグレード)交換形 電気式
質量(kg)
3.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)36/40
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)37.50/37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×396×157
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1002/1002
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434404
EX-30EF9
¥
42,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください