三菱電機
標準換気扇フィルターコンパック 再生形 電気式
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)13/16
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)33.50/35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
318×296×160
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)510/546
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434447
EX-20EFH9-M
¥
41,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください