三菱電機
フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(再生形)タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434456
EX-25EFH9-M
3.1
(50Hz/60Hz)22/25.50
(50Hz/60Hz)34/35
368×346×160
(50Hz/60Hz)774/798
¥
44,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77434474
EX-20LFH9-M
2.6
(50Hz/60Hz)12/15
(50Hz/60Hz)33.50/35.50
318×296×160
(50Hz/60Hz)510/546
¥
32,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください