三菱電機
フィルターコンパック(エクストラグレード)再生形 連動式・速調付
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)34.50/39.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38.50/38.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
418×396×175
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1104/1104
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434465
EX-30EF9-M
¥
50,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください