三菱電機
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 電気式
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434544
EX-20EK9-M
2.6
(50Hz/60Hz)11.50/13.50
(50Hz/60Hz)33/33.50
296×296×154
(50Hz/60Hz)468/480
¥
33,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77434569
EX-25EK9-M
3
(50Hz/60Hz)15.50/18.50
(50Hz/60Hz)32/32
346×346×150
(50Hz/60Hz)690/690
¥
36,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください