三菱電機
クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 連動式 / 給排式
質量(kg)
2.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)16.50/18.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)32.50/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
346×346×150
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)702/690
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434648
EX-25RK9-C
¥
30,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください