曜日別特売

クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ

クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ - 三菱電機
質量(kg)3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434693EX-25FX9-C
35,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする