三菱電機
メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ
電圧(V)
100
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)35/35.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
366×350×157
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)738/750
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434718
EX-25LMP9-F
3.6
(50Hz/60Hz)21/24.50
¥
43,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434736
EX-25EMP9-F
3.7
(50Hz/60Hz)22/25
¥
51,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください