曜日別特売

標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式

標準換気扇 メタルコンパック ワンタッチフィルター再生形 電気式 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434727EX-20EMP9-F3.2(50Hz/60Hz)14.50/17.50(50Hz/60Hz)34.50/36.50316×300×157(50Hz/60Hz)504/540
47,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77434745EX-25EFM93.9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)22/25/17/18(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35.50/28/27.50366×350×157(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)738/750/552/534
55,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77434745EX-25EFM977434763EX-25EMP9EX-25EFM9 メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 77434763メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする