曜日別特売

標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 電気式

標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 電気式 - 三菱電機
質量(kg)2.9電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434754EX-20EMP9
38,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする