三菱電機
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434763
EX-25EMP9
3.3
(50Hz/60Hz)22.50/26
(50Hz/60Hz)36.50/37.50
360×350×126
(50Hz/60Hz)888/918
¥
41,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
77434779
EX-30EMP9
4.1
(50Hz/60Hz)31/36
(50Hz/60Hz)38/37.50
410×400×138
(50Hz/60Hz)1212/1206
¥
47,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434797
EX-25LMP9
3.2
(50Hz/60Hz)21.50/25
(50Hz/60Hz)36.50/37.50
360×350×126
(50Hz/60Hz)888/918
¥
35,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください