三菱電機
標準換気扇 メタルコンパック スタンダード 連動式
(1件のレビュー)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434788
EX-20LMP9
2.8
(50Hz/60Hz)13/16
(50Hz/60Hz)35.50/38
310×300×137
(50Hz/60Hz)552/606
¥
33,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77434806
EX-30FMP9
4
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30/35/24/26
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38/37.50/32/31.50
410×400×138
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1212/1206/978/960
¥
44,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください