三菱電機
標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38.50/39
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
257×233×155
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)282/288
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434867
EX-15LF8
¥
22,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください