三菱電機
標準換気扇 一般住宅用 連動式
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
256.50×233×139
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77434885
EX-15KH8
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
(50Hz/60Hz)37.50/38
(50Hz/60Hz)336/342
¥
19,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
77434894
EX-15LH8-BL
(50Hz/60Hz)15/19
(50Hz/60Hz)42.50/44.50
(50Hz/60Hz)420/450
¥
19,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください