曜日別特売

ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅)

ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 標準タイプ(60cm幅) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×600機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
羽根径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77434946V-602K914.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285180
106,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
77434955V-602K9-BK14.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285180
106,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434964V-604K916.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225200
130,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434973V-604K9-BK16.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225200
130,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434989V-605K916.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/154/39/40(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/44.50/28/27(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)785/740/325/285230
144,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434998V-605K9-BK16.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)132/154/39/40(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/44.50/28/27(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)785/740/325/285230
144,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする