曜日別特売

ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ

ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ - 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435016V-604KQ919.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)77/88/20/21(EA)150.0600×600×650
152,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77435025V-604KQE921.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)79/90/22/23(EA/OA)150.0/150.0600×600×650
197,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77435034V-754KQE923.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)79/90/22/23(EA/OA)150.0/150.0600×750×650
237,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77435043V-904KQE925.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)79/90/22/23(EA/OA)150.0/150.0600×900×650
278,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする