三菱電機
ブース形(深形)レンジフードファン / 上幕板なしタイプ(60cm幅)
質量(kg)
14
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)50/56/37/39
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/35/28/27.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×600×600
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)445/425/295/285
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77435059
V-602K9-M
¥
105,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77435068
V-602K9-BK-M
¥
105,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください