曜日別特売

ラピッド蛍光灯<昼白色>内面導電被膜方式

ラピッド蛍光灯<昼白色>内面導電被膜方式 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。
白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36光色昼白色バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)1198質量(g)253全光束(Lm)2570定格寿命(時間)12000色温度(K)5000
注意
※銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…/M-Xをご使用ください。
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。10℃~40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※ラピッドスタート形・内面導電被膜方式のランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77435768FLR40SNMX36RF31箱(25本)
48,000
取扱い終了
25070424FLR40SNMX36RF3-2P1箱(2本)
3,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77435768
2023-05-10
用途: まだまだ必要な蛍光灯がしっかり売っている
株式会社ANELA GROW医療・福祉・介護関連業

比較的古い物件に入りました。
電灯が暗かったので新しく変えることにしました。
しっかり必要な蛍光灯が揃えてあり、助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする