Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯〈ハイライト〉 直管・スタータ形
スタータ形の蛍光灯です。
電球の種類
蛍光灯
口金
G5
定格消費電力(W)
6
バルブ径(Φmm)
15.5
長さ(mm)
210.7
質量(g)
21
全光束(Lm)
215
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
内容量
1箱(10本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77435874
FL6WFF31P
¥11,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る