サントリーフーズ
ペプシ
ペプシBIG〈生〉ゼロ600ml
生ビールのように超爽快な飲みごたえで生きかえった気分になれる、ガブ飲みコーラペプシBIG<生>ゼロ
容量(mL)
600
原材料
食塩(国内製造)/炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、クエン酸K、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、カフェイン
カロリー(kcal)
0
質量(g)
640
胴径(Φmm)
71
高さ(mm)
223
シリーズ
ペプシ
容器
ペットボトル
入数(本)
24
内容量
1ケース(600mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77436486
-
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください