ペプシBIG〈生〉600ml

ペプシBIG〈生〉600ml - サントリーフーズ

生ビールのように超爽快な飲みごたえで生きかえった気分になれる、ガブ飲みコーラペプシBIG<生>

容量(mL)600原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、食塩/炭酸、酸味料、カラメル色素、香料、カフェインカロリー(kcal)46質量(g)665胴径(Φmm)71高さ(mm)223シリーズペプシ容器ペットボトル入数(本)24内容量1ケース(600mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77436495-
4,800
4,498
4,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする