曜日別特売

白がゆ

白がゆ - たいまつ食品

たいまつ食品の白がゆは新潟県産コシヒカリを100%使用した、風味豊かなおかゆです。
米どころ新潟で作ったふっくら仕上げのおかゆをどうぞご賞味ください。

保存方法直射日光、高温多湿の場所は避けて保存してください(開封前)/ 開封後はお早めにお召し上がりください(開封後)原材料うるち米(新潟県産)栄養成分エネルギー:92kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0.3g、炭水化物:19.8g、ナトリウム:5mg(食塩相当量:0.01g)内容量1箱(250g×40個)
注意
※この商品の製造ラインでは「小麦、卵、ごま、さけ、大豆」を使用した商品も製造しております。
※賞味期限は18ヶ月です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77488313-
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする