ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF - イズミステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF - イズミステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF - イズミ
(1件のレビュー)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
ステンレス製でサビにくい。

材質SUS304内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
溝深さ(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463549NWF-15150150210173901400.5
4,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463558NWF-181801802402171201700.8
5,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77463567NWF-202002002602301401900.9
5,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
77463576NWF-242402403002761802301.3
6,600
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
77463585NWF-303003003603452402901.8
9,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77463549
2025-07-03
用途: 側溝の流れが詰まらないようにゴミフィルターとして使用。
サービス業

手違いで商品画像が5本柵に対して届いた商品が3本柵でしたので戸惑いました。しかし水の流れにも影響なくしっかりフィルターとして役立ちそうなので安心です。材質もステンレスらしいですがずっしり重くて真鍮製と違いはわかりません。耐久性はありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする