イズミ
スチールパンチングカゴ PB
スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途
グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)
50
材質
メッキ鋼板
内容量
1個
注意
※ツバが1.2mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より1.2mm高くなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463594
PB-300
350
280
280
1.8
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77463603
PB-350
400
330
330
2.1
¥
14,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77463619
PB-400
450
380
380
2.6
¥
16,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77463628
PB-450
500
430
430
3.1
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください