イズミ
ステンレスパンチングカゴ SPB
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途
グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)
53
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※ツバが3mmのため、グレーチングの下に設置すると、グレーチングが通常より3mm高くなります。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
278
328
378
428
478
528
578
628
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463637
SPB-250
278
284
230
2
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
77463646
SPB-300
328
334
280
2.6
¥
24,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
77463655
SPB-350
378
384
330
3.2
¥
29,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
77463664
SPB-400
428
434
380
3.9
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
77463673
SPB-450
478
484
430
4.7
¥
39,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77463689
SPB-500
528
534
480
5.4
¥
40,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77463698
SPB-550
578
584
530
6.3
¥
55,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
77463707
SPB-600
628
634
580
7.1
¥
56,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください