イズミ
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用) KMA-1
アルミニウム目地製フロアーハッチ(モルタル充填用)
用途
適用荷重:歩道用
材質
(内・外目地)アルミニウム、(底板・補強板)メッキ鋼板、(取手)ステンレス、(アンカー)スチール
高さ(mm)
枠:51
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463716
KMA-1-170
195
210
170
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77463725
KMA-1-200
225
240
200
2.5
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77463734
KMA-1-220
245
260
220
3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77463743
KMA-1-250
275
290
250
3.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463759
KMA-1-300
325
340
300
4
¥
13,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463768
KMA-1-350
375
390
350
5
¥
13,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77463777
KMA-1-400
425
440
400
6
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77463786
KMA-1-450
475
490
450
7
¥
17,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77463795
KMA-1-500
525
540
500
8
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77463804
KMA-1-600
625
640
600
11
¥
24,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください