鳶ソケロック

鳶ソケロック - ベッセル鳶ソケロック - ベッセル鳶ソケロック - ベッセル

なめたボルト・ナットもしっかり回せる。
足場クランプ用ソケット。
独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。
緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。
トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)

用途足場クランプのボルトナットの脱着全長(mm)95.4形状6角ソケットソケット径(Φmm)23.5差込六角対辺(mm)6.35質量(g)88先端サイズ17内容量1個
注意
作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
ネジのサイズに合ったものを使用してください。
必要以上に無理な力で使用しないでください。
動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77467338MLS20179
1,510
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする