アピックス
ACフロアーファン「40cm」
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します
直径40cmの大きな5枚羽根で風量大。
ホワイトとシルバーを基調としたカラーなので
高さがある扇風機でもお部屋に圧迫感を与えません。
風量調整
3段階
ハネ径(cm)
約40
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1190~1440
電源コード(m)
約1.8
羽根枚数
5枚
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
材質
付属品
上下首振
左右首振
入タイマー
切タイマー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77485154
AFL-253R(WH)
約8.2
48/54
本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ガード・ポール:スチール 、羽根:AS樹脂、重り(スタンドベース底):ポリエチレン+セメント
薄型リモコン(マグネット貼付式)
手動
自動:約75度
1/2/4/8時間
1/2/4/8時間
オープン
取扱い終了
お客様組立品
77485179
AFL-233T(WH)
約8.0
45/51
-
-
仰角度調節
自動:約78度
-
最大2時間
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください