DCフロアーファン「40cm」

DCフロアーファン「40cm」 - アピックス

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機
ホワイト×シルバーのスタイリッシュなデザイン。
12段階の風量調節が可能です。
高さ最大144cm:約119~144cmで高さ調節可能
左右首振り:左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します
操作パネル:ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル
リモコン付属:マグネット貼付式。本体のポールに付けられて便利

左右首振自動:約75度ハネ径(cm)約40ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1190~1440質量(kg)約7.5消費電力(W)30電源コード(m)約1.8材質本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ガード・ポール:スチール 、羽根:AS樹脂、重り(スタンドベース底):ポリエチレン+セメント切タイマー1/2/4/8時間風量調整12段階入タイマー1/2/4/8時間付属品リモコンリズム風モード風(リズム/おやすみ)上下首振手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77485163AFL-283R(WH)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする