ホーザン
ズームレンズ
幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。
カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
レンズマウント
Cマウント
光学倍率
1.7~13.7×
作動距離(mm)
81
質量(g)
480
付属品
レンズフィルター
アズワン品番
65-2348-68
内容量
1個
注意
※ズーム調整リングに表示されている倍率はズーム機能を示すものです。本製品には他に2.75×のレンズが備わっているため、実際に得られる光学倍率はそれらを掛け合わせた値となります。
※赤外線カメラ(L-834)には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77485608
L-873
¥105,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください