曜日別特売

フレアナットレンチ

フレアナットレンチ - ParkTool(パークツール)フレアナットレンチ - ParkTool(パークツール)フレアナットレンチ - ParkTool(パークツール)フレアナットレンチ - ParkTool(パークツール)フレアナットレンチ - ParkTool(パークツール)フレアナットレンチ - ParkTool(パークツール)
(1件のレビュー)

セミボックスタイプのコンビネーションレンチ。
油圧ブレーキに使用されているコンプレッションナット(コネクティングボルト)やニップルを確実に保持し、傷つけることなく締め付けることが可能です。
スリムで薄いデザインのため、油圧ブレーキやキャリパーの隙間の留め具を調整することができます。
本体には9.5mm角の差込角があり、トルクレンチを使用して適切なトルクで締めつけることが可能です。

差込角(mm)9.5角(3/8”sq)質量(g)44アズワン品番65-0325-93内容量1個
注意
※トルクレンチと併用する場合は、MWF-3をトルクレンチに対して90°の角度で取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486685MWF-3
2,160
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-24
用途: バイクのブレーキキャリパーに

狭いバイクのブレーキキャリパーに 普通のフレアナットレンチより 薄い 4.6mm

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする