サスペンションベアリングツールキット

サスペンションベアリングツールキット - ParkTool(パークツール)サスペンションベアリングツールキット - ParkTool(パークツール)サスペンションベアリングツールキット - ParkTool(パークツール)サスペンションベアリングツールキット - ParkTool(パークツール)サスペンションベアリングツールキット - ParkTool(パークツール)

サスペンションのカートリッジベアリングを着脱するためのプロフェッショナルキットです。
市場に出回っている多くのベアリングに対応します。
古いベアリングをリンケージから素早く簡単に抜き出し、新しいベアリングを正確に取り付けします。
素早い取り付けが可能なクイックリリースタイプのカップホルダーと収納ケースが付属

適合ベアリング外径(Φmm)カップ:16、17、19、20.6、21、22、22.3、24、26、28、28.6、30、32、35適合ベアリング内径(Φmm)アタッチメント:8.5~9、10、12、12.7、15、17、20アズワン品番64-8086-30内容量1セット
注意
※ベアリングを抜く場合、カップとアタッチメントを支えるために、ベアリングの外側に最低3mmの平らな面が必要です。幅のないリンケージに圧入されているベアリングを外す場合は、SHX-1ハブベアリング抜きスライドハンマーを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486789SBK-1
62,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする