曜日別特売

ハブベアリング抜きスライドハンマー

ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)ハブベアリング抜きスライドハンマー - ParkTool(パークツール)

プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。
コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。
内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。
5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合
シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です
便利な収納ケースが付属

アズワン品番64-8086-31内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486798SHX-1
88,000
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする