エレコム
iPhone13 / iPhone13 mini カメラカバー カメラ保護 ガラス 指紋防止
iPhone 13、iPhone 13 mini のカメラレンズを傷やよごれから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
対応機種
iPhone13、iPhone13mini
セット内容
カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、アクリル
色
ブラック
アズワン品番
65-1847-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77489047
PM-A21BFLLP1BK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください