エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
エレコムの スマホフィルム
iPhone13 / iPhone13 mini カメラカバー カメラ保護 ガラス 指紋防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77489047
品番
PM-A21BFLLP1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
iPhone 13、iPhone 13 mini のカメラレンズを傷やよごれから守る、リアルガラスを採用したカメラ保護カバーです。
対応機種
iPhone13、iPhone13mini
セット内容
カメラ保護カバー×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:アクリル系粘着剤、外側:ガラス、アクリル
色
ブラック
アズワン品番
65-1847-11