曜日別特売

液晶保護フィルム NEC Chromebook Y2 11.6インチ 抗菌 耐衝撃 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 フィルター

液晶保護フィルム NEC Chromebook Y2 11.6インチ 抗菌 耐衝撃 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 フィルター - エレコム

液晶画面をキズや汚れから守る、抗菌・衝撃吸収タイプの反射防止フィルムです。

対応機種NEC Chromebook Y2 (11.6インチ)材質接合面:シリコン、外側:PET可視光線透過率(%)約88.3表面硬度3Hブルーライトカット率約45%機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上フィルター厚さ(mm)0.24(他保護シート0.08)その他衝撃吸収層付きセット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77489336EF-CBNE02FLPST
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする