モニター 液晶ディスプレイ 5年保証 フルHD ADSパネル ブルーライト 低減 HDMIケーブル付属

モニター 液晶ディスプレイ 5年保証 フルHD ADSパネル ブルーライト 低減 HDMIケーブル付属 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

購入後すぐに使えるHDMIケーブル付き23.8型ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178度の広視野角ADSパネルを搭載し、フリッカーレス・ブルーリダクション2・コントラストリダクションなど目に優しいヘルスケア機能搭載機です。

表面処理非光沢最大解像度1920×1080最大表示色1677万色視野角上下178度、左右178度最大輝度(cd/m2)250応答速度14ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時4ms(GTG)走査周波数(水平)HDMI31.0~80.0kHz、アナログRGB24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)HDMI59.9~60.3Hz、アナログRGB56.3~75.0Hzリフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)入力端子【映像】HDMI×1、アナログRGB×1音声入力ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー1W+1W(ステレオ)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)年間消費電力量(kWh/年)36.7※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出/年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000角度(°)【チルト角】上方向20/下方向5付属品アナログRGBケーブル(1.5m)/オーディオケーブル(1.5m)/HDMIケーブル(1.5m)/電源コード(1.8mPSE適合品)/台座/取扱説明書保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間を指し、スタンバイ時や電源オフ時は使用時間に含まない。仕様【パワーマネージメント】VESADPM互換、【プラグ&プレイ】VESADDC2Bコントラスト比1000:1パネル駆動方式ADS内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画素ピッチ
寸法(mm)
消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77489494NB-N221W-E水平0.24795mm×垂直0.24795mm【表示面積】水平476.064×垂直267.78619(最大時)/11.5(通常時)/0.3(待機時)約502×199×359※突起部含まず(スタンドあり)/約502×55×301※突起部含まず(スタンドなし)約3.5(スタンドあり)/約3.1(スタンドなし)
オープン
取扱い終了
77489519NB-N241W-E水平0.2745mm×垂直0.2745mm【表示面積】水平527.04×垂直296.4624(最大時)/13(通常時)/0.3(待機時)約553×215×388※突起部含まず(スタンドあり)/約553×51×330※突起部含まず(スタンドなし)約3.9(スタンドあり)/約3.5(スタンドなし)
オープン
取扱い終了
77489503NB-N221B-E水平0.24795mm×垂直0.24795mm【表示面積】水平476.064×垂直267.78619(最大時)/11.5(通常時)/0.3(待機時)約502×199×359※突起部含まず(スタンドあり)/約502×55×301※突起部含まず(スタンドなし)約3.5(スタンドあり)/約3.1(スタンドなし)
オープン
取扱い終了
77489528NB-N241B-E水平0.2745mm×垂直0.2745mm【表示面積】水平527.04×垂直296.4624(最大時)/13(通常時)/0.3(待機時)約553×215×388※突起部含まず(スタンドあり)/約553×51×330※突起部含まず(スタンドなし)約3.9(スタンドあり)/約3.5(スタンドなし)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする