表面処理非光沢
最大解像度1920×1080
画素ピッチ水平0.2745mm×垂直0.2745mm
寸法(mm)【表示面積】水平527.04×垂直296.46
最大表示色1677万色
視野角上下178度、左右178度
最大輝度(cd/m2)250
応答速度14ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時4ms(GTG)
走査周波数(水平)HDMI31.0〜80.0kHz、アナログRGB24.8〜80.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI59.9〜60.3Hz、アナログRGB56.3〜75.0Hz
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
入力端子【映像】HDMI×1、アナログRGB×1
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5
スピーカー1W+1W(ステレオ)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
消費電力(W)24(最大時)/13(通常時)/0.3(待機時)
年間消費電力量(kWh/年)36.7※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出/年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約553×215×388※突起部含まず(スタンドあり)/約553×51×330※突起部含まず(スタンドなし)
質量(g)約3.9(スタンドあり)/約3.5(スタンドなし)
角度(°)【チルト角】上方向20/下方向5
付属品アナログRGBケーブル(1.5m)/オーディオケーブル(1.5m)/HDMIケーブル(1.5m)/電源コード(1.8mPSE適合品)/台座/取扱説明書
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間を指し、スタンバイ時や電源オフ時は使用時間に含まない。
仕様【パワーマネージメント】VESADPM互換、【プラグ&プレイ】VESADDC2B
液晶サイズTFT23.8型ワイド
コントラスト比1000:1
色(本体)ブラック
アズワン品番65-2328-62
パネル駆動方式ADS