曜日別特売
(10件のレビュー)

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
スポーツドリンク味です。
水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品

用途熱中症対策に。
注意
※塩分の取りすぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気をつかわれている方は、成分表をご確認のうえお召し上がりください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※本製品は清涼菓子です。そのまま飲み込まずに噛むもしくはなめてお召し上がりください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香味
栄養成分
容量(g)
原材料
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81486459梅味1ケース(81g×48袋)梅味エネルギー:11.3kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.118g、クエン酸相当量:165mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.75g、カリウム:15.2mg(1粒 標準2.8gあたり)-砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2、アカキャベツ、カラメル)味:梅
オープン
10,690
11,545(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
21370994塩レモン味1ケース(81g×48袋)塩レモン味エネルギー:10.4kcal、脂質:0.04g、糖質:2.56g、食塩相当量:0.109g、クエン酸相当量:186mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.56g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約81(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、乳糖、食塩/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド)タブレット
11,424
取扱い終了
返品不可
代替品有
77495767スポーツドリンク味1袋スポーツドリンクエネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約90砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)タブレット
220
取扱い終了
返品不可
81486434梅味1袋(81g×1袋)梅味エネルギー:11.3kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.118g、クエン酸相当量:165mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.75g、カリウム:15.2mg(1粒 標準2.8gあたり)-砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2、アカキャベツ、カラメル)味:梅
238
取扱い終了
返品不可
77495776スポーツドリンク味1箱(6袋)スポーツドリンクエネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約90砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)タブレット
1,320
取扱い終了
返品不可
81486450梅味1箱(81g×6袋)梅味エネルギー:11.3kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.118g、クエン酸相当量:165mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.75g、カリウム:15.2mg(1粒 標準2.8gあたり)-砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2、アカキャベツ、カラメル)味:梅
1,428
取扱い終了
返品不可
77495785スポーツドリンク味1ケース(6袋×8箱)スポーツドリンクエネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約90砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)タブレット
10,560
取扱い終了
返品不可
21370949スポーツドリンク味1袋(81g×1袋)スポーツドリンク味エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約81(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)タブレット
238
取扱い終了
返品不可
21370976塩レモン味1袋(81g×1袋)塩レモン味エネルギー:10.4kcal、脂質:0.04g、糖質:2.56g、食塩相当量:0.109g、クエン酸相当量:186mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.56g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約81(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、乳糖、食塩/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド)タブレット
238
取扱い終了
返品不可
21370958スポーツドリンク味1箱(81g×6袋)スポーツドリンク味エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約81(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)タブレット
1,428
取扱い終了
返品不可
21370985塩レモン味1箱(81g×6袋)塩レモン味エネルギー:10.4kcal、脂質:0.04g、糖質:2.56g、食塩相当量:0.109g、クエン酸相当量:186mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.56g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約81(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、乳糖、食塩/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド)タブレット
1,428
取扱い終了
返品不可
21370967スポーツドリンク味1ケース(81g×48袋)スポーツドリンク味エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり)約81(1袋あたり)砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2)タブレット
11,424
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21370994塩レモン味81486459梅味塩レモン味 塩分チャージタブレッツ カバヤ食品 81486459塩分チャージタブレッツカバヤ食品1ケース(81g×48袋)
10,690
欠品中
税込11,545
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 屋外作業
卸売・小売業

作業員から好評です。作業員から好評です。作業員から好評です。作業員から好評です。

2025-08-29
用途: 塩分補給用に
オール・パワフルサービス業

塩分補給用に購入
余りのおいしさに食べ過ぎてしまいます。

2025-06-23
用途: 熱中症対策
製造業

毎夏何度も購入して用意しています。スポーツドリンクだけでは熱中症に対応できない為、ドリンクの横に常備しています。

2025-06-03
用途: 熱中症対策
建設業・工事業

毎年購入しています。
こちらでまとめて購入できて、助かりました。

2025-07-07
用途: 工場の熱中症対策用
製造業

職場の熱中症対策が義務化されたことに伴い。現場社員の塩分補給用として購入。学校も使用しているとのことなので選択した。

2025-05-01
用途: 工場熱中症対策
製造業

美味しいので人気。こちらで購入するのはうちが利用しているネットストアの中で一番安いからです。

2025-06-20
用途: 塩分補給

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。引き続き購入予定です。

2025-06-20
用途: 塩分補給

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。引き続き購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする