サントリー
DAKARA PRO(ダカラ・プロ)
(1件のレビュー)
発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ。
用途
法人専用の熱中症対策飲料
種類
飲料・ゼリー
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、塩化K、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、酸化Kg、ビタミンB6
仕様
果汁含有量:無果汁
内容量(mL)
500
内容量
1セット(48本×500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77491953
N22-15
オープン
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません