曜日別特売

ハイパーブロックマスク リラカラ

ハイパーブロックマスク リラカラ - エリエール

リラカラは、
肌なじみのよい、やさしい色合いの4カラー。
機能や快適さだけではない、”選べる楽しさ”をマスクの日常にプラスします。
やわらかな耳掛けで耳が痛くなりにくい
頬にぴったりフィットする安心のホールド感

対象かぜ、花粉、ハウスダスト、PM2.5、ウイルス構造3層入数(枚)30生産国日本ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型内容量1箱(30枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77490377-ふつう3層30耳かけプリーツ型ナチュラルホワイト90×175
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
77490386-小さめ3層30耳かけプリーツ型グレー90×155
オープン
取扱い終了
返品不可
77490395-小さめ3層30耳かけプリーツ型ピンクベージュ90×155
オープン
取扱い終了
77490404-小さめ3層30耳かけプリーツ型ナチュラルホワイト90×155
オープン
取扱い終了
77490413-小さめ3層30耳かけプリーツ型ローズ90×155
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする