曜日別特売

コンテナキャリー

コンテナキャリー - エツミコンテナキャリー - エツミコンテナキャリー - エツミコンテナキャリー - エツミコンテナキャリー - エツミコンテナキャリー - エツミコンテナキャリー - エツミ

ベースキャリー/キャリーカート/手押し台車と、用途に合わせて使えるコンテナキャリー。
2つの固定ホイールを含む7輪走行により、なめらかで安定した動きを実現。耐荷重150kgの堅牢設計ながら、重量は3.3kgと軽量です。普段はコンパクトに、大きなものを運ぶ時は、荷物に合わせて荷台の伸縮も可能です。固定用フックロープは4本付属しています。

耐荷重(kg)約150ハンドル長さ(mm)995質量(kg)3.3付属品固定用ゴムロープ4本タイヤタイプ2つの固定ホイールを含む7輪仕様寸法(横×縦)(mm)荷台部:585×300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
ハンドル長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77491043VE-7708約150330×585995
12,100
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
77491034VE-7707約150-995
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする