ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。



ダストが簡単に落ちるようになります。この手の商品は施工は多少気を使うというか、丁寧に作業すべき物ですが、その分効果は大きいです。
脱脂剤まではセットになっていないので、IPAなどを別途準備する必要があります。
施工は塗って拭くだけとシンプルで液剤の伸びも良く塗り広げるのは容易です。
しかし添付のスポンジパッドがダメダメで、スポンジとパッドの接着剤がコート剤によって融解/剥離してしまいホイールにくっついてしまう始末。別のスポンジを使用しました。
拭き取りは軽く回数を重ねることで皮膜厚を維持してキレイに拭き取ることができます。
しっかりとコーティングが効いて撥水もバッチリです。新品ホイールであればせっかくなので2度塗りをおすすめします。
貴重なご意見ありがとうございます。
付属のスポンジは使い捨てになります。製品に含まれている石油系溶剤により、使用後はスポンジ台部分と塗布部分が剥離したり硬化することがあります。出来るだけ液を延ばして薄く塗布してください。
ホイール購入時のコーティング用に購入しました。
コーティングを塗っていたら1本目を塗り終わったぐらいで付属のスポンジの接着面がコート剤の溶剤?か何かで侵されてしまいボロボロになってはがれてしまいました。
今回は別のスポンジで塗りました。
購入される方は何かしら塗るためのスポンジを用意しておいた方がいいかと思います。
コート剤的には伸びが良いので少量で済み、とても塗りやすいです。
艶も良く臭いもほとんどないため室内でも施工可能です。
塗りこみようスポンジ以外はお勧めできます。
ブレーキダストやアスファルトと思われるタール状の汚れが、キレイに落ちる。おすすめです。
ホイル用とありますので使用しましたが、ボディー用とどう違うのかがあまりわかりませんがいいですね!ホイルの汚れがすぐに落ちますので掃除しやすくなりました。
大容量のホイール用ガラスコート材。
透明の本品をスポンジで塗り広げ、クロスでふき取る一般的な施工。
大容量なのでガンガン塗れるのが良い。
☆☆マイナスなのは、付属のスポンジ。
開始10秒で分離したので、作業性悪い。
ブレーキダストの付着防止に、塗布もしやすく楽に作業ができました。
バイクのホイールにも塗布したいと思います。
とても塗りやすくて固まると確り皮膜を作るところが気に入っています。