省スペーススタンド - 間仕切り用

省スペーススタンド - 間仕切り用 - NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用 - NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用 - NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用 - NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用 - NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用 - NBK(鍋屋バイテック会社)

アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。
アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。
重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。
脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。
通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。

用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30内容量1個
注意
※設置や移動の際に本体を引きずると、床面を傷つける恐れがあります。床面保護用に本体の裏面凸部分へフェルトシートやゴム板を貼る場合は、設置場所でがたつきが起きないことを確認し、貼付してください。
※パネル幅1000mmに対し、レギュラータイプ CSSP 1個またはハーフタイプCSSPH 2個を取りつけてご使用ください。
※ハーフタイプの CSSPH は1個売りです。使用環境に合わせて必要数をパネルに取りつけてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法X(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77491987CSSP-550-3018.155030.61514
29,700
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
77491996CSSP-550-4017.155040.62016
28,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
77492005CSSPH-275-308.927230.61514
17,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
77492014CSSPH-275-408.427240.62016
16,200
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする