コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
ヘッド部分は軽く薄い極薄ヘッドなので小回りが効き、家具の隙間やソファーの下など、埃の溜まりやすい場所もキレイにできます。
棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なブラシノズルを付属しています。
すべり止めゴムがついているので、壁に立てかけて置くことができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。

ホワイト材質ABS樹脂、PP樹脂、PE樹脂集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)/0.3(最大)使用温度範囲(℃)充電時:5~35バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1900バッテリー寿命繰返し充電約1000回充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)充電出力電源(V)DC13.7/0.5A充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)保証期間お買い上げ日より1年間付属品充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ種別充電式質量(kg)1.0(本体のみ)/1.4(フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×255×1018連続使用時間(分)標準モード約27、ターボモード約10※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時)バッテリー電圧(V)DC10.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77492599SCD-180-W
オープン
取扱い終了
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77492599SCD-180-W68845728SCD-185P-WSCD-180-W コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 68845728コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ1台
12,490
税込13,739
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 日常清掃作業に使用
TOYOZEAL株式会社サービス業

取引先の日常清掃作業に使用しているが、軽くて使いやすい。
ただ、充電が切れやすく長時間使用には不便である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする